{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Drzwiczki; korpus | |
| Grubość materiału | 0,8 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Türen | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| Z półką na czapki | tak | |
| Wysokość użytkowa półki na czapki | 328 mm | |
| Głębokość użytkowa przegródki na odzież | 477 mm | |
| Wysokość użytkowa przegródki na odzież | 1 420 mm | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Kąt otwarcia drzwi | 110 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą; Ze szczeliną wentylacyjną | |
| Z polem do opisywania | nie | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 477 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 2 szt. | |
| Szerokość użytkowa przedziału Bn1 | 240 mm | |
| Głębokość użytkowa przedziału Tn | 477 mm | |
| Wyposażone w półkę | tak | |
| Liczba półek na przedział | 1 szt. | |
| Typ półki | Półka | |
| Mocowanie półki | Półki stałe | |
| Głębokość użytkowa półek | 477 mm | |
| Z hakami/uchwytami | tak | |
| Liczba haków | 3 szt. | |
| Wykonanie podstawy | Stopy | |
| Liczba drążków na odzież | 1 szt. | |
| Z ukośnym dachem | nie | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Rodzaj produktu | Szafa na odzież | |
| Masa | 38 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Zakres zastosowania | Pomieszczenie socjalne | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 600 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 950 mm | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 949614 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642671 | |
| Numer producenta | 949614 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |