Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 2

Nr art.: 949050 2
2

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kąt rozwarcia drzwi: 225
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,8 mm
Kąt rozwarcia drzwi 225 stopni
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość z przodu 1 850 mm
wysokość z tyłu 2 000 mm
szerokość 600 mm
głębokość 500 mm
wysokość użytkowa każdego przedziału na odzież 1 240 mm
szerokość użytkowa każdego przedziału na odzież 240 mm
głębokość użytkowa każdego przedziału na odzież 475 mm
wysokość użytkowa ukośnego dachu każdej półki na czapki 420 mm - 480 mm
szerokość użytkowa każdej półki na czapki (kaski motocyklowe) 240 mm - 280 mm
głębokość użytkowa każdej półki na czapki 250 mm
szerokość półki 295 mm
głębokość półki 250 mm
liczba przedziałów 2
liczba półek stałych cofniętych 1
liczba drążków na odzież 1
pasują do kasków motocyklowych tak
Fronty szafek drzwi skrzydłowe, pełne
wykonanie podstawy Cokół z maskownicą
ukośna ściana górna tak
szczeliny wentylacyjne w ścianie tylnej nie
szczeliny wentylacyjne w drzwiach nie
zdejmowana maskownica cokołu tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego tak
tabliczka na nazwisko tak
masa 49,8 kg
Wykonanie zamka zamek patentowy
Norma DIN 4547
Rodzaj produktu Szafa na odzież

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949050 2
EAN / GTIN 4062406073152
Numer producenta 949050 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Drzwi z amortyzującym ogranicznikiem. Korpus z ukośną ścianą górną, ustawiony na ślizgaczach z tworzywa sztucznego oraz zdejmowana maskownica cokołu od przodu. 40 (kłódka nie należy do zakresu dostawy). Specjalna konstrukcja pozwala na schowanie kasku motocyklowego mimo szerokości sekcji wynoszącej 300 mm (zgłoszona ochrona wzoru).
z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • Szafy dostarczane w stanie kompletnie zmontowanym.
  • Kłódki do zamków ryglowych nr 085822085890 oraz kłódki DOM nr 085812; 085814. Nr 085816 rozm. 45.
  • Nadaje się do systemów zamków.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.