{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,8 mm | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Prednja visina | 1.850 mm | |
Stražnja visina | 2.000 mm | |
širina | 600 mm | |
Dubina | 500 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.240 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna širina | 240 mm | |
po odjeljku za odjeću korisna dubina | 475 mm | |
po polici za šešir s kosim krovom korisna visina | 420 mm - 480 mm | |
po polici za šešir (kaciga ) korisna širina | 240 mm - 280 mm | |
po polici za šešir korisna dubina | 250 mm | |
Širina police | 295 mm | |
Dubina police | 250 mm | |
Broj odjeljaka | 2 | |
Broj polica, fiksno uvučenih | 1 | |
Broj šipki za odjeću | 1 | |
prikladno za kacigu | Da | |
Fronte za ormar | Krilna vrata od punog lima | |
Izvedba podgradnje | Podnožje s maskom za podnožje | |
Kosi krov | Da | |
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci | Ne | |
Ventilacijski otvori na vratima | Ne | |
Mogućnost skidanja podnožja | Da | |
Moguće posebno lakiranje | da | |
Pločica s imenom | Da | |
Težina | 49,8 kg | |
Izvedba brave | Cilindrična brava sa zatikom | |
Standard | DIN 4547 | |
Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
Broj artikla | 949050 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073152 |