{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,8 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime în faţă | 1.850 mm | |
| Înălţime în spate | 2.000 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.240 mm | |
| Lăţime utilă per compartiment de haine | 240 mm | |
| Adâncime utilă per compartiment de haine | 475 mm | |
| Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 420 mm - 480 mm | |
| Lăţime utilă per raft pentru pălării (cască integrală) | 240 mm - 280 mm | |
| Adâncime utilă per raft pentru pălării | 250 mm | |
| Lăţime raft | 295 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 250 mm | |
| Număr de uşi | 2 | |
| Număr de rafturi de depozitare fixe retrase | 1 | |
| Număr de bare suport pentru haine | 1 | |
| Recomandat pentru cască integrală | da | |
| Latura frontală a dulapului | Uşă batantă din tablă masivă | |
| Execuţia structurii de bază | Soclu cu panou | |
| Şarpantă | da | |
| Fante de aerisire pe peretele posterior | nu | |
| Fante de aerisire pe uşă | nu | |
| Panou detaşabil | da | |
| Este posibilă vopsirea specială | da | |
| Plăcuţă pentru nume | da | |
| Greutate | 49,8 kg | |
| Execuţia butucului | Încuietoare cilindrică | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Tip produs | Dulap de garderobă |
| Cod articol | 949050 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406073152 | |
| Număr producător | 949050 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |