Klädskåp med cylinderlås 2

Art-nr: 949050 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,8 mm
Dörröppningsvinkel 225 grad
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd fram 1 850 mm
höjd bak 2 000 mm
Bredd 600 mm
Djup 500 mm
effektiv höjd per klädsektion 1 240 mm
effektiv bredd per klädsektion 240 mm
effektivt djup per klädsektion 475 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla 420 mm - 480 mm
effektiv bredd per hatthylla (integralhjälm) 240 mm - 280 mm
effektivt djup per hatthylla 250 mm
Hyllplan bredd 295 mm
Hyllplanets djup 250 mm
antal sektioner 2
antal hyllor fast inkörda 1
antal klädstänger 1
passar till integralhjälm Ja
Skåpfronter dörr helt av plåt
Underrede utförande Sockel med sockelplåt
Snedtak Ja
Ventilationsöppningar bakvägg Nej
Ventilationsöppningar dörr Nej
Avtagbar sockel Ja
Speciallack tillgänglig ja
Namnskylt Ja
vikt 49,8 kg
Lås utförande Cylinderlås
Norm DIN 4547
Produktslag Klädskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 949050 2
EAN/GTIN 4062406073152

Benämning

Utförande:

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett snedtak, plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmar trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåpen levereras komplett monterade.
  • Hänglås för låsklinka, se katalog band 2 Hand- och mätverktyg nr 085822085890, och DOM hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.
  • Lämpliga för låssystem.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar