Szafa na odzież z zamkiem patentowym, liczba przegród: 3

Nr art.: 949021 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Drzwiczki; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Türen
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Z półką na czapki tak
Wysokość użytkowa półki na czapki 370 mm
Głębokość użytkowa przegródki na odzież 472 mm
Wysokość użytkowa przegródki na odzież 1 188 mm
Do kasków motocyklowych tak
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 3 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Przylga drzwiowa Ogranicznik drzwi z możliwością przebudowy
Kąt otwarcia drzwi 225 stopni
Fronty drzwi Z blachą litą
Kształt klamki Uchwyt do pchania
Z polem do opisywania tak
Z szufladami nie
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Głębokość użytkowa korpusu Tn 472 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 3 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 342 mm
Głębokość użytkowa przedziału Tn 472 mm
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półki stałe
Z hakami/uchwytami tak
Liczba haków 9 szt.
Wykonanie podstawy Stopy; Cokół ze zdejmowaną maskownicą
Liczba drążków na odzież 1 szt.
Z ukośnym dachem nie
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Nośność 40 kg
Część opisana Fachboden
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Wybór kolorów Farby GARANT
Rodzaj produktu Szafa na odzież
Masa 102 kg
Norma DIN 4547
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg 1 200 mm
Głębokość całkowita Tg 520 mm
Wysokość całkowita Hg 1 850 mm
Wskazanie udźwigu 1
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 949021 3
EAN / GTIN 4069515040501
Numer producenta 949021 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Korpus szaf na odzież ma ślizgi z tworzywa sztucznego w dnie oraz zdejmowaną maskownicę na froncie przednim. Tylne ścianki ze szczelinami wentylacyjnymi, drzwi z wieszakiem na ręcznik i tabliczką na nazwisko. Proste przełożenie zawiasów ze strony prawej na lewą.
z wysokiej jakości zamkiem patentowym w uchwycie do przesuwania.
Wyposażenie wewnętrzne z 1 półką (nośność 40 kg).
drążek na ubrania z 3 haczykami na każdy przedział.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi− niebieski sygnałowy RAL 5005,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.