{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS TÜV Rheinland | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| mit Hutablage | nein | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 3 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | Türanschlag umbaubar | |
| Tür-Fronten | mit Lüftungsschlitze | |
| Türgriff-Form | Schiebegriff | |
| mit Beschriftungsfeld | ja | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem | Kein Schließsystem | |
| mit Haken / Haltern | ja | |
| Mit Hakenleiste | ja | |
| Unterbau Ausführung | Sockel mit Sockelblende abnehmbar | |
| Anzahl Kleiderstangen | 1 St. | |
| Schwarz-Weiß-Trennung möglich | nein | |
| Produktart | Garderobenschrank | |
| Montageposition | Wand- und Bodenbefestigung | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Einsatzbereich | Sozialraum | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 949021 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515040501 | |
| Herstellernummer | 949021 3 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |