Armoire vestiaire avec serrure à cylindre, Nombre de compartiments: 3

Réf.: 949021 3
Classe d’efficacité énergétique true
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 18,36 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de compartiments Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Türen
Label de qualité et de contrôle GS TÜV Rheinland
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Avec tablette à chapeaux non
Avec porte oui
Nombre total de portes 3 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte butée de porte adaptable
Façades des portes avec fente d’aération
Forme de poignée de porte poignée pour chariot
Avec zone d’inscription oui
Avec tiroirs non
Ventilation d’armoire oui
Fente d’aération oui
Type de serrure serrure à cylindre
Système de fermeture aucun système de fermeture
Avec crochets / supports oui
Avec barre à crochets oui
Exécution bâti socle avec cache-socle amovible
Nombre de tringles à vêtements 1 pc.
Possibilité de cloison noire/blanche non
Type de produit armoire vestiaire
Position de montage fixation murale et au sol
Situation d’installation et de montage armoire à pose libre
Norme DIN 4547
Domaine d’utilisation espaces communs
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 949021 3
EAN / GTIN 4069515040501
Réf. fabricant 949021 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le caisson de l’armoire vestiaire est muni de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Parois arrière avec fente d’aération, portes avec porte-serviettes et plaque d’identité. Changement aisé du sens d’ouverture de la porte de droite à gauche.
Avec serrure à cylindre de haute qualité dans la poignée coulissante.
Intérieur avec 1 tablette chacune (charge admissible 40 kg).
Tringle à vêtements avec 3 crochets par compartiment.

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.