Armario ropero con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 3

Número de artículo: 949021 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Puertas; cuerpo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
área EX no
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Con estante de sombreros sí
Altura útil estante de sombreros 370 mm
Profundidad útil compartimiento de ropa 472 mm
Altura útil compartimiento de ropa 1.188 mm
Para casco integral sí
Con puerta sí
Número total de puertas 3 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta Batiente de puerta convertible
Ángulo de apertura de la puerta 225 grados
Frontales puerta Con chapa maciza
Forma de manija de puerta Tirador deslizante
Con campo de escritura sí
Con cajones no
Ventilación del armario sí
Rendijas de ventilación sí
Profundidad útil cuerpo Tn 472 mm
Descripción compartimento / departamento 1
Número total de departamentos 3 ud.
Anchura útil del departamento Bn1 342 mm
Profundidad útil del departamento Tn 472 mm
Selección del color Colores GARANT
Con estante sí
Número de estantes por departamento 1 ud.
Tipo de estante Estante
Montaje del estante Estante fijo
Con ganchos / soportes sí
Cantidad de ganchos 9 ud.
Modelo estructura inferior Pies; Zócalo con panel de la base desmontable
Número de barras para ropa 1 ud.
Con techo inclinado no
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Capacidad de carga 40 kg
Pieza descrita Fachboden
Tipo de producto Armario ropero
Peso 102 kg
Norma DIN 4547
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.200 mm
Fondo total Tg 520 mm
Altura total Hg 1.850 mm
Especificación de la capacidad de carga 1
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 949021 3
EAN / GTIN 4069515040501
Número del fabricante 949021 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cuerpo del armario ropero dispone de patines de plástico en el grupo de base, así como una pantalla de base desmontable en el lado frontal. Paredes posteriores con rendijas de ventilación, puertas con toallero y rótulo para el nombre. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones.
Con cerradura de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior con 1 balda (capacidad de carga 40 kg).
Perchero con 3 ganchos por departamento.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.