{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z drzwiami | Tak; Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 1 szt.; 1 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe; drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | strona lewa; strona lewa | |
| Fronty drzwi | zamknięte; zamknięte | |
| Kształt klamki | Uchwyt listwowy; Uchwyt listwowy | |
| Z szufladami | Nie | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Systemy zamków | system zamykania Hoffmann | |
| Rodzaj produktu | Kombinacja szaf / stanowisko pracy | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie w posadzce | |
| Masa | 342 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Biuro; Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 700 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 2 200 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 1 500 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 700 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 2 200 mm | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 948805 DE | |
| EAN / GTIN | 4062406135522 | |
| Numer producenta | 948805 DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |