Office Station komplet, undermodul tomt DE

Art.-nr.: 948805 DE
plus moms plus fragt
DE
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,2 mm
Cylinderlås Modulær låseindsats
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højde 2.200 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 700 mm
Skuffer, nyttebredde 650 mm
Skuffer, nyttedybde 600 mm
Vægt 342 kg
Produkttype Kontorstation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 948805 DE
EAN/GTIN 4062406135522

Betegnelse

Udførelse:

Produktionsnært samlingspunkt til information, kontrol og dokumentation.
Undersektionsmodul til Office Station. Stabil stålkonstruktion med bag- og sidevægge.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, skuffer og låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Der passer ikke kabinetter ind i undermodulet.