Office Station compleet, ondermodule leeg DE

Artikelnummer: 948805 DE
DE
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.200 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Lades nuttige breedte 650 mm
Lades nuttige diepte 600 mm
Gewicht 342 kg
Producttype Bureaustation

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 948805 DE
EAN/GTIN 4062406135522

Omschrijving

Uitvoering:

Aanlooppunt dicht bij de productie, om te informeren, controleren en documenteren.
Onderbouwmodule voor Office Station. Stabiele staalconstructie met achter- en zijwanden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, lades, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Er passen geen behuizingen in de ondermodule.