Obudowa monitora TFT, Typ: 2

Nr art.: 948401 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Front drzwi; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Hubtüre
Stopień ochrony IP IP41
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał poliwęglan; Z blachy stalowej
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Całkowita liczba drzwi 1 szt.
Konstrukcja drzwi drzwi podnoszone
Fronty drzwi Z wziernikiem
Zwężający się kształt obudowy tak
Min. głębokość użytkowa korpusu TnM1 150 mm
Maks. głębokość użytkowa korpusu TnM2 230 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka obudowy do monitora
Mocowanie półki Półki stałe
Z obudową monitora tak
Kształt obudowy monitora trapez
Szerokość obudowy na monitor BrM 1 250 mm
Min. głębokość obudowy na monitor TiM1 200 mm
Maks. głębokość obudowy na monitor TiM2 275 mm
Wysokość obudowy na monitor HoM 600 mm
Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM 1 190 mm
Min. głębokość użytkowa obudowy na monitor TnM1 150 mm
Maks. głębokość użytkowa obudowy na monitor TnM2 230 mm
Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM 460 mm
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Masa 36 kg
Opcje ustawienia i montażu Element nasadzany
Zakres zastosowania Warsztat
Szerokość łącznie Bg 1 250 mm
Wysokość całkowita Hg 600 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948401 2
EAN / GTIN 4062406151973
Numer producenta 948401 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa do płaskich monitorów TFT, zamykana, ze stałą półką. Samoczynnie blokujące się, bezstopniowo, podnoszone drzwi z szybą poliwęglanową.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, podnoszone drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.