{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Medžiagos storis | 0,9 mm | |
| Danga | dažyt. milteliniu būdu | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| Aprašyta dalis | Korpus; Hubtüre | |
| IP apsaugos klasė | IP41 | |
| Medžiaga | lakštinis plienas | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Spalvos pasirinkimas | laisvas pasirinkimas | |
| Su durimis | taip | |
| Durų konstrukcija | pakeliamos durys | |
| Durelių priekis | su langu | |
| Spintos ventiliacija | taip | |
| Ventiliacinės angos | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Smailėjanti korpuso forma | taip | |
| Korpuso naudingasis gylis min. TnM1 | 150 mm | |
| Korpuso naudingasis gylis maks. TnM2 | 230 mm | |
| Korpuso naudingasis aukštis Hn | 460 mm | |
| Su perforuota sienelė-tinkleliu | taip | |
| Su monitoriaus korpusu | taip | |
| Forma ekrano korpusas | trapecija | |
| Ekrano korpuso plotis BrM | 1 250 mm | |
| Monitoriaus korpuso gylis min. TiM1 | 200 mm | |
| Monitoriaus korpuso gylis maks. TiM2 | 275 mm | |
| Ekrano korpuso aukštis HoM | 600 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis plotis BnM | 1 190 mm | |
| Monitoriaus korpusas naudingasis gylis min. TnM1 | 150 mm | |
| Monitoriaus korpusas naudingasis gylis maks. TnM2 | 230 mm | |
| Ekrano korpuso naudingasis aukštis HnM | 460 mm | |
| Monitoriaus korpuso plotis BeM | 1 190 mm | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Produkto rūšis | kompiuterio spinta | |
| Montavimo padėtis | tvirtinimas prie grindų | |
| Svoris | 36 kg | |
| Įrengimo ir montavimo padėtis | laisvai pastatoma spinta | |
| Paskirtis | biuras; dirbtuvės | |
| Bendras plotis Bg | 1 250 mm | |
| Bendras aukštis Hg | 600 mm | |
| Korpuso plotis Br | 1 250 mm | |
| Korpuso gylis Ti | 275 mm | |
| Korpuso aukštis Ho | 600 mm |
| Produkto numeris | 948401 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406151973 | |
| Gamintojo numeris | 948401 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |