Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile IT

Codice art.: 948262 IT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Angolo di apertura sportello 250 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 1.770 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 40
Profondità in G 28
Altezza utile custodia monitor 460 mm
Larghezza utile custodia monitor 690 mm
Profondità utile custodia monitor 230 mm
Altezza utile struttura portante 645 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra 700 mm
Larghezza utile struttura portante, destra 223 mm
Dimensione sportello stampante 346×290 mm
Ingresso per tipo di connettore L
Tensione nominale 250 V
Interruttore On/Off si
Peso 120 kg
Tipo di prodotto Postazione di lavoro per computer

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 948262 IT
EAN / GTIN 4062406074593

Descrizione

Esecuzione:

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassettiera. Piano di appoggio in bambù.
Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.
Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, ⌀ 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi