Estación de trabajo de ordenador con puerta de impresora, desplazable, Tipo: IT

Número de artículo: 948262 IT
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita Tablero de trabajo; Frente de la puerta; Cajón para el teclado; Frente del cajón; Puertas; cuerpo
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada L
Para los países Italia
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Tastaturschublade
Pieza descrita, Gris antracita Auszugboden; Schubladenblende; Türen
área EX no
Material Bambú; Policarbonato; Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Con puerta sí; sí
Número total de puertas 2 ud.; 1 ud.
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria; puerta de ascensor/elevador
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con ventana
Con tapa sí
Anchura de acceso tapa BeD 346 mm
Altura de acceso tapa HeD 290 mm
Ventilación del armario sí
Rendijas de ventilación sí
Ventilación técnica integrada sí
Descripción compartimento / departamento 1; 2
Número total de departamentos 2 ud.
Anchura útil del departamento Bn1 700 mm; 223 mm
Altura útil del departamento Hn 645 mm; 645 mm
Con estante extraíble sí
Número de estantes extraíbles por departamento 1 ud.
Selección del color Colores GARANT
Con estante sí
Número de estantes por departamento 1 ud.
Tipo de estante Estante
Con cajón de teclado sí
Con carcasa de monitor sí
Forma carcasa del monitor rectángulo
Carcasa del monitor anchura útil BnM 690 mm
Carcasa monitor profundidad útil TnM 230 mm
Carcasa del monitor altura útil HnM 460 mm
Equipamiento eléctrico sí
Con regleta de enchufes sí
Número de regletas de enchufes 1 ud.
Tipo de toma de corriente L
Número de interruptores de conexión/desconexión 1 ud.
Con cerradura sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Anchura cuerpo en G 40
Profundidad cuerpo en G 28
Capacidad de carga 45 kg
Pieza descrita Auszugboden
Material placa Bambú
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto Armario para ordenador
Peso 120 kg
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 1.000 mm
Fondo total Tg 700 mm
Altura total Hg 1.770 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Especificación de la capacidad de carga 1
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 948262 IT
EAN / GTIN 4062406074593
Número del fabricante 948262 IT
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario para ordenador con puerta de doble ala con cierre independiente y panel de policarbonato o puerta de la impresora. Equipado con una pared separadora para el compartimento de la torre con estante galvanizado, estante extraíble (capacidad de carga de 45 kg) con protección contra tirones. Cajón para el teclado con bandeja portaobjetos rebajada y extraíble, apoyo para las manos de bambú y protección contra tirones. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave. Pasacables en la parte posterior de la carcasa. Bandeja portaobjetos de bambú.
Con unidad de transporte formada de 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables o de parada conductoras de electricidad ⌀ 125 mm y tiradores deslizantes.
Con carcasa de monitor TFT para pantallas planas, cerrable, con compartimento para cables. Puerta levadiza, regulable en continuo, autoenganchadora con vidrio de policarbonato.

Lacado:

Cuerpo y cajón para el teclado en gris claro RAL 7035, puertas, caras frontales de los cajones y estante extraíble en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.