{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Insert; Rafturi de depozitare | |
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Tip ştecăr intrare | E | |
| Recomandat pentru ţările | Franţa | |
| Tensiune nominală | 250 V | |
| Tensiune de reţea | 250 V | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| Partea descrisă | Korpus; Schubladen; Türen; Schubladen; Türen | |
| Clasă de protecție IP | IP41 | |
| Material | Bambus; Tablă de oţel | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Selectarea culorii | Culori GARANT | |
| Ventilația dulapului | Da | |
| Fante de aerisire | Da | |
| Număr de ventilatoare | 1 buc. | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Corpus lățime utilă | 700 mm | |
| Corpus înălțime utilă | 645 mm | |
| Cu sertar de tastatură | da | |
| Cu grilă de perete perforată | Da | |
| Forma găurii | pătrat | |
| Lățimea orificiului | 9 mm | |
| Înălțime orificiu | 9 mm | |
| Spațiere găuri | 37 mm | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | Da | |
| Echipamente electrice | Da | |
| Cu prelungitor | Da | |
| Număr de prelungitoare | 1 buc. | |
| Număr de comutatoare pornit / oprit | 1 buc. | |
| Corpus lăţime în G | 30 | |
| Corpus adâncime în G | 20 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Materialul plăcii | Bambus | |
| Tipul de rolă | role fixe; Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Număr de role, Role de ghidare | 2 buc. | |
| Număr de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm | |
| Tip produs | Dulap pentru computer | |
| Poziția de montare | Fixarea pe podea | |
| Greutate | 69 kg | |
| Situația instalării și montării | Dulap independent | |
| Domeniu de utilizare | Atelier | |
| Configurare | Configurat | |
| Lăţimea totală | 750 mm | |
| Adâncimea totală | 500 mm | |
| Înălţimea totală | 1.170 mm | |
| Corpus lățime | 750 mm | |
| Corpus adâncime | 500 mm | |
| Corpul unității specifice producătorului | G | |
| Încorporare iluminare | Nein | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | Da | |
| Mobil(ă) | Da |
| Cod articol | 948141 FR | |
| EAN / GTIN | 4062406073992 | |
| Număr producător | 948141 FR | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |