Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: DK

Nr art.: 948122 DK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Szuflady na klawiaturę; Drzwiczki; Szuflady; korpus
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej K
Dla krajów Dania
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Schubladen; Türen
Stopień ochrony IP IP41
Znak jakości i certyfikat kontroli Geprüfte Sicherheit
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Materiał Bambus; Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare
Z drzwiami tak
Konstrukcja drzwi drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi 250 stopni
Z klapą tak
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Liczba wentylatorów 1 szt.
Zintegrowana wentylacja techniczna tak
Szerokość użytkowa korpusu Bn 700 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn 645 mm
Opis półki/przedziału 1
Liczba przedziałów ogółem 1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1 700 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn 645 mm
Wybór kolorów Farby GARANT
Wyposażone w półkę tak
Liczba półek na przedział 1 szt.
Typ półki Półka
Mocowanie półki Półka o regulowanej wysokości
Z szufladą na klawiaturę tak
Z obudową monitora tak
Kształt obudowy monitora prostokąt
Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM 690 mm
Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM 230 mm
Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM 460 mm
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba włączników/wyłączników 1 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Typ zamka Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków tak
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 20
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Materiał płyty Bambus
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Masa 82 kg
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 1 740 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948122 DK
EAN / GTIN 4062406073893
Numer producenta 948122 DK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich ze stałym schowkiem na przewody. Obudowa komputera z wentylatorem w obudowie i przestawną półką. Zamykana szuflada na klawiaturę z bambusową podpórką nadgarstka o 3-poziomowej regulacji wysokości co 60 mm. Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. Płyta wierzchnia bambusowa.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.