Komputerowe stanowisko pracy, z klapą drukarki, Typ: IT

Nr art.: 948122 IT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035; RAL 7016
Część opisana
Płyty robocze; Szuflady na klawiaturę; Drzwiczki; Szuflady; korpus
Grubość materiału
0,9 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej
L
Dla krajów
Włochy
Napięcie znamionowe
250 V
Odcień, Szare
Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary
Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Schubladen; Türen
Stopień ochrony IP
IP41
Znak jakości i certyfikat kontroli
Geprüfte Sicherheit
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Z drzwiami
tak
Konstrukcja drzwi
drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe
Kąt otwarcia drzwi
250 stopni
Z klapą
tak
Wentylacja szafki
tak
Szczeliny wentylacyjne
tak
Liczba wentylatorów
1 szt.
Zintegrowana wentylacja techniczna
tak
Szerokość użytkowa korpusu Bn
700 mm
Wysokość użytkowa korpusu Hn
645 mm
Opis półki/przedziału
1
Liczba przedziałów ogółem
1 szt.
Szerokość użytkowa przedziału Bn1
700 mm
Wysokość użytkowa przedziału Hn
645 mm
Wyposażone w półkę
tak
Liczba półek na przedział
1 szt.
Typ półki
Półka
Mocowanie półki
Półka o regulowanej wysokości
Z szufladą na klawiaturę
tak
Z obudową monitora
tak
Kształt obudowy monitora
prostokąt
Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM
690 mm
Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM
230 mm
Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM
460 mm
Sprzęt elektryczny
tak
Z listwą wtykową
tak
Liczba włączników/wyłączników
1 szt.
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Szerokość korpusu w G
30
Głębokość korpusu w G
20
Materiał
Bambus; Z blachy stalowej
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Szare; Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Materiał płyty
Bambus
Stopień ochrony / klasa ochrony
Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu
Szafki komputerowe
Masa
82 kg
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
750 mm
Głębokość całkowita Tg
500 mm
Wysokość całkowita Hg
1 740 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Z blatem roboczym / pokrywą
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948122 IT
EAN / GTIN 4062406073862
Numer producenta 948122 IT
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do ekranów płaskich ze stałym schowkiem na przewody. Obudowa komputera z wentylatorem w obudowie i przestawną półką. Zamykana szuflada na klawiaturę z bambusową podpórką nadgarstka o 3-poziomowej regulacji wysokości co 60 mm. Szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym. Płyta wierzchnia bambusowa.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi iszuflady − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.