Počítačové pracoviště s krytem tiskárny, Typ: DK

Artiklové číslo: 948122 DK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky K
Vhodné pro země Dánsko
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladen; Türen
Typ krytí IP IP41
Materiál Ocelový plech
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Šedá
Větrání skříně ano
Větrací mezera ano
Počet ventilátorů 1 ks
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Výběr barev Barvy GARANT
Se zásuvkou na klávesnici ano
S krytem monitoru ano
Tvar krytu monitoru pravoúhlá
Skříň na monitor šířka BrM 750 mm
Skříň na monitor užitná šířka BnM 690 mm
Užitná hloubka skříně na monitor TnM 230 mm
Užitná výška skříně na monitor HnM 460 mm
Elektrické vybavení ano
Se zásuvkovou lištou ano
Počet zásuvkových lišt 1 ks
Počet spínačů a vypínačů 1 ks
Korpus šířka v G 30
Korpus hloubka v G 20
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Materiál deska Bambus
Druh produktu Skříň na počítač
Montážní poloha Upevnění k podlaze a ke stěně
Hmotnost 82 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Kancelář
Konfigurace Konfigurováno
Celková šířka Bg 750 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Celková výška Hg 1 740 mm
Korpus šířka Br 750 mm
Korpus hloubka Ti 500 mm
Korpus výška Ho 1 740 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Vestavěné osvětlení ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 948122 DK
EAN / GTIN 4062406073893
Číslo výrobce 948122 DK
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skříň na monitor TFT pro ploché obrazovky s pevným úložným prostorem pro kabely. Skříň na počítač s ventilátorem ve víku skříně a s nastavitelnou policí. Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s bambusovou opěrkou pro zápěstí, výška nastavitelná ve 3 stupních v rastru 60 mm. Zásuvka na klávesnici zapadne do koncové polohy. Odkládací deska z bambusu.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro přepravu, skladování a provoz počítačů, monitorů, tiskáren a dalších periferních zařízení.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Počítač používejte jen při zapnutém ventilátoru.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Nevystavujte působení vysokých teplot, přímého slunečního záření, otevřeného ohně ani kapalin.
  • Zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Neodstavovat na počítačové pracoviště.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Děrovanou stěnu na zadní straně pro optimální větrání zcela nezakrývejte příslušenstvím easyfix.
  • Udržujte ventilátor a větrací otvory volné, nezakrývejte je.