{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Obudowy | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Typ wtyczki wejściowej | K | |
| Dla krajów | Dania | |
| Długość przewodu | 1,2 m | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Fußauflage; Türen | |
| Stopień ochrony IP | IP41 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | GS TÜV Rheinland | |
| Materiał | Bambus; Z blachy stalowej | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wentylacja szafki | tak | |
| Szczeliny wentylacyjne | tak | |
| Liczba wentylatorów | 1 szt. | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Wybór kolorów | Dowolny wybór | |
| Z szufladą na klawiaturę | nie | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Z obudową monitora | tak | |
| Kształt obudowy monitora | prostokąt | |
| Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM | 690 mm | |
| Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM | 230 mm | |
| Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM | 460 mm | |
| Sprzęt elektryczny | tak | |
| Z listwą wtykową | tak | |
| Liczba listew wtykowych | 1 szt. | |
| Liczba włączników/wyłączników | 1 szt. | |
| Szerokość korpusu w G | 30 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Materiał płyty | Bambus | |
| Rodzaj produktu | Szafki komputerowe | |
| Pozycja montażowa | Zamocowanie na ścianie i w posadzce | |
| Masa | 73 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Szafa wolnostojąca | |
| Zakres zastosowania | Biuro | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość całkowita Bg | 750 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wys. całkowita Hg | 1 620 mm | |
| Szerokość korpusu Br | 750 mm | |
| Głębokość korpusu Ti | 500 mm | |
| Wysokość korpusu Ho | 1 620 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak |
| Numer artykułu | 948101 DK | |
| EAN / GTIN | 4062406073657 | |
| Numer producenta | 948101 DK | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |