Terminal komputerowy, Typ: GB

Nr art.: 948101 GB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Część opisana Płyty robocze; Obudowy
Grubość materiału 0,9 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Typ wtyczki wejściowej G
Dla krajów Zjednoczone Królestwo
Długość przewodu 1,2 m
Napięcie znamionowe 250 V
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Fußauflage; Türen
Stopień ochrony IP IP41
Znak jakości i certyfikat kontroli GS TÜV Rheinland
Materiał Bambus; Z blachy stalowej
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Szare
Wentylacja szafki tak
Szczeliny wentylacyjne tak
Liczba wentylatorów 1 szt.
Typ zamka Zamek patentowy
Wybór kolorów Dowolny wybór
Z szufladą na klawiaturę nie
Ze ścianką perforowaną tak
Z obudową monitora tak
Kształt obudowy monitora prostokąt
Szerokość użytkowa obudowy na monitor BnM 690 mm
Głębokość użytkowa obudowy monitora TnM 230 mm
Wysokość użytkowa obudowy na monitor HnM 460 mm
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 1 szt.
Liczba włączników/wyłączników 1 szt.
Szerokość korpusu w G 30
Głębokość korpusu w G 20
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Materiał płyty Bambus
Rodzaj produktu Szafki komputerowe
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa 73 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Biuro
Konfiguracja Z konfiguracją
Szerokość całkowita Bg 750 mm
Głębokość całkowita Tg 500 mm
Wys. całkowita Hg 1 620 mm
Szerokość korpusu Br 750 mm
Głębokość korpusu Ti 500 mm
Wysokość korpusu Ho 1 620 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus G
Z blatem roboczym / pokrywą tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 948101 GB
EAN / GTIN 4062406073640
Numer producenta 948101 GB
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obudowa monitora TFT do monitorów płaskich. Płyta wierzchnia bambusowa. Obudowa komputera z wentylatorem i przestawną półką.

Funkcja:

IP41: Ochrona przed wodą kapiącą pionowo i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Powłoka lakiernicza:

Obudowa − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracytowy RAL 7016, lakier proszkowy.
Podnóżek zawsze wkolorze szarym antracytowym RAL 7016,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do transportu, przechowywania i obsługi komputerów, monitorów, drukarek i innych urządzeń peryferyjnych.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Komputera używać tylko przy włączonym wentylatorze.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie stosować w obszarach o silnym zapyleniu, zawierających gazy palne, opary lub rozpuszczalniki.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani wilgoci.
  • Nie przeciążać szuflad ani półek.
  • Nie stawiać przedmiotów na komputerowym stanowisku pracy.
  • Nie transportować osób.
  • Aby zapewnić optymalną wentylację, nie zakrywać całkowicie ścianki perforowanej z tyłu akcesoriami Easyfix.
  • Nie zastawiać wentylatora ani nacięć wentylacyjnych, nie zakrywać.