• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Terminal, Typ: DK

Artikel-Nr.: 948101 DK
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Gehäuse
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang K
passend für Länder Dänemark
Kabellänge 1,2 m
Nennspannung 250 V
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fußauflage; Türen
IP Schutzart IP41
Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Rheinland
Material Bambus; Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; grau
Schrankbelüftung ja
Lüftungsschlitze ja
Anzahl Lüfter 1 St.
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Farbauswahl Freie Auswahl
mit Tastaturschublade nein
mit Lochwand-Raster ja
mit Monitorgehäuse ja
Form Monitorgehäuse Rechteck
Monitorgehäuse Nutzbreite BnM 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe TnM 230 mm
Monitorgehäuse Nutzhöhe HnM 460 mm
Elektrische Ausstattung ja
mit Steckdosenleiste ja
Anzahl Steckdosenleiste 1 St.
Anzahl Ein-Aus-Schalter 1 St.
Korpus Breite in G 30
Korpus Tiefe in G 20
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Material Platte Bambus
Produktart Computerschrank
Montageposition Wand- und Bodenbefestigung
Gewicht 73 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich Büro
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 750 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 1 620 mm
Korpus Breite Br 750 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 1 620 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948101 DK
EAN / GTIN 4062406073657
Herstellernummer 948101 DK
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme. Ablageplatte aus Bambus. Rechnergehäuse ausgestattet mit Lüfter und einem verstellbaren Fachboden.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Fußauflage immer anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in tech nisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Computer nur bei eingeschaltetem Lüfter verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner star ken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fach böden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Lochwand auf Rückseite für optimale Lüftung nicht vollständig mit Easyfix-Zubehör verdecken.
  • Lüfter und Lüftungsschlitze freihalten, nicht abdecken.