Osłony podstawy, czołowe 36E

Nr art.: 946320 36E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
głębokość pola w jednostkach E 36E
pasują do szerokości pół regałów 36E
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 946320 36E
EAN / GTIN 4045197176653

Opis

Wykonanie:

W przypadku szuflad z zamykaniem centralnym w dolnej części regału konieczna jest osłona czołowa.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy