Recouvrement frontal pour cadre de base 36E

Réf.: 946320 36E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondeur en E 36E
Pour largeur de rayonnage 36E
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946320 36E
EAN / GTIN 4045197176653

Description

Exécution:

En cas de garnissage de tiroirs avec fermeture centralisée dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage, un recouvrement frontal est nécessaire.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.