Frontalino per telaio di base 36E

Codice art.: 946320 36E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità modulo in°E 36E
Adatto per la larghezza modulo scaffale 36E
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946320 36E
EAN / GTIN 4045197176653

Descrizione

Esecuzione:

Per la dotazione di cassetti con chiusura centralizzata nella parte inferiore dello scaffale è necessario un frontalino.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.