• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cubierta frontal para bastidor base 36E

Número de artículo: 946320 36E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profundidad panel en E 36U
Adecuado para anchura de panel de estantería 36 E
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946320 36E
EAN / GTIN 4045197176653

Descripción

Ejecución:

En caso de equipamiento de cajones con cierre central en la parte inferior del sistema de estanterías se necesita una cubierta frontal.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.