{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 155 mm | |
szerokość | 662 mm | |
głębokość | 230 mm | |
Głębokość wspornika | 220 mm | |
⌀ rury | 25 mm | |
liczba haków | 3 | |
nośność | 20 kg | |
Zakres zastosowania | Regały | |
masa | 3,2 kg | |
Rodzaj produktu | Rygiel / poprzeczka |
Numer artykułu | 946130 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880055 |