{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 2 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 155 mm | |
Širina | 662 mm | |
Globina | 230 mm | |
Globina nosilne roke | 220 mm | |
⌀ cevi | 25 mm | |
Število kavljev | 3 | |
Nosilnost | 20 kg | |
Področje uporabe | Regal | |
Masa | 3,2 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilna prečka/traverza |
Številka izdelka | 946130 36E | |
EAN/GTIN | 4045197880055 |