Traverse avec bras tubulaires en porte-à-faux, à l'arrière 36E

Réf.: 946130 36E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,46 €
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 155 mm
Largeur 662 mm
Profondeur 230 mm
Profondeur du bras en porte-à-faux 220 mm
⌀ tuyau 25 mm
Nombre de crochets 3
Charge admissible 20 kg
Domaine d'utilisation Rayonnages
Poids 3,2 kg
Type de produit Lisse / Traverse

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946130 36E
EAN / GTIN 4045197880055

Description

Exécution:

Traverses en tôle d'acier avec bras tubulaires en porte-à-faux fixes soudés, fabriqués en tube robuste de section circulaire. Idéales pour le stockage de pièces circulaires, de matériel d'élingage, de chaînes, etc.
La traverse doit être accrochée dans les colonnes de support à l'arrière. Adaptée à chaque profondeur.