{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Powłoka | Ocynkowane | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Szerokość | 450 mm | |
| Głębokość | 325 mm | |
| Wysokość | 35 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Maks. nośność | 65 kg | |
| Rodzaj produktu | półka | |
| Masa | 1 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 943914 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406135591 | |
| Numer producenta | 943914 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |