Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wózki montażowe, wys. w mm /liczba szuflad: 860/0

Nr art.: 943720 860/0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wys. w mm /liczba szuflad Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Numer producenta 943720 860/0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obrzeże z 3 stron, mata z gumy rowkowanej i 2 uchwyty. Szafka zamykana centralnie. Szuflada z pełnym wysuwem (nośność 75 kg), jak opisano pod nr 943621, dodatkowo z indywidualną blokadą wysuwu − zapobiega wysuwaniu szuflady w transporcie.
Obudowa bez szuflad, odpowiednie szuflady zob. nr 943611, 943621.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, szuflady − niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

W kombinacji z wyposażeniem szuflad z nr 943611, 943621 automatycznie jest dostarczana indywidualna blokada wysuwu.