• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagewagen 860/0

Artikel-Nr.: 943720 860/0
Netto: 1.165,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 54×36 E
Höhe 862 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 54E
Tiefe in E 36E
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage mit Rillengummi
Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Schmalseite
Gewicht 76 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Schrank zentral verschließbar. Schubladen wie unter Nr. 943621 beschrieben, Vollauszug-Schublade (Tragfähigkeit 75 kg) zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 943611, 943621.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 943611, 943621 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.

Passende Produkte

Ersatzteile