Cassettiera su ruote 860/0

Codice art.: 943720 860/0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza × Profondità in E 54×36 E
Altezza 862 mm
Larghezza 1.024 mm
Profondità 725 mm
Larghezza in E 54E
Profondità in E 36E
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 100 mm
⌀ Ruota fissa 100 mm
⌀ Ruota piroettante 100 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 0
Portata massima 600 kg
Materiale mensola con gomma scanalata
Esecuzione su ruote; per dotazione personalizzata
Esecuzione sponda di contenimento su 3 lati
Maniglia trasportabile
Posizionamento maniglia trasportabile Lato stretto
Peso 76 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359

Descrizione

Esecuzione:

Con sponda di contenimento su 3 lati, tappetino in gomma scanalata e 2 maniglie. Armadio a chiusura centralizzata. Cassetti come descritto al n. art. 943621, cassetto a estrazione totale (portata 75 kg) con cricchetto di sicurezza che ne impedisce l’apertura durante il trasporto.
Corpo senza cassetti, per cassetti vedi n. art.  943611, 943621.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.

Nota:

In abbinamento alla dotazione dei cassetti n. art. 943611 e 943621 vengono automaticamente forniti i cricchetti di sicurezza..

Prodotti correlati

Ricambi