{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Uittrekbaarheid lade | Uittrekbeveiliging | |
Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breedte×diepte in E | 54×36 E | |
Hoogte | 862 mm | |
Breedte | 1.024 mm | |
Diepte | 725 mm | |
Breedte in E | 54E | |
Diepte in E | 36E | |
Nuttige hoogte | 600 mm | |
Nuttige hoogte voor lades | 600 mm | |
Ladenbehuizing nuttige hoogte | 600 mm | |
Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 | |
Wiel-⌀ | 100 mm | |
Wiel-⌀ bokwiel | 100 mm | |
Wiel-⌀ zwenkwiel | 100 mm | |
met afrolrand | ja | |
Aantal lades | 0 | |
Maximale belastbaarheid | 600 kg | |
Materiaal aflegbord | met geribbeld rubber | |
Uitvoering | verrijdbaar; Naar keuze te configureren | |
Afrolrand uitvoering | 3-zijdig | |
Greep | ja | |
Plaatsing greep | Smalle zijde | |
Gewicht | 76 kg | |
Producttype | Montagewagen |
Artikelnummer | 943720 860/0 | |
EAN/GTIN | 4045197711359 |