Szafa pionowa, szerokość 30G, 2 samonośne moduły wysuwane 6G, 1 samonośny moduł wysuwany 12G, wysokość: 1000mm

Nr art.: 943115 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016; RAL 7035
Część opisana
uchwyty
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Szary antracytowy; Jasnoszary
Część opisana, Jasnoszary
Auszugkorpus; Korpus
Część opisana, Szary antracytowy
Front Vertikalauszüge
do obszarów zagrożonych wybuchem
nie
Ze ścianką perforowaną
tak
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Szerokość otworu
9 mm
Wysokość otworu
9 mm
Rozstaw otworów
37 mm
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann
tak
Wykonanie podstawy
Brak cokołu
Przygotowanie do kotwienia
tak
Możliwość zamknięcia
tak
Typ zamka
Zamek patentowy
Możliwość przezbrojenia systemu zamków
tak
Szerokość korpusu w G
30
Głębokość korpusu w G
28
Nośność
1 000 kg; 175 kg; 350 kg
Część opisana
Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug 6G; Vertikalauszug 12G
Materiał
Aluminium
Kolor
Szare
Wybór kolorów
Farby GARANT
Rodzaj produktu
Szafa podstawowa
Pozycja montażowa
Zamocowanie na ścianie i w posadzce
Masa
107 kg
Zakres zastosowania
Warsztat
Konfiguracja
Z konfiguracją
Szerokość łącznie Bg
750 mm
Głębokość całkowita Tg
700 mm
Wysokość całkowita Hg
1 000 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, korpus
G
Wskazanie udźwigu
1; 2; 3
Na rolkach
nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943115 1000
EAN / GTIN 4062406586195
Numer producenta 943115 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szafy pionowe 30×28G są wyposażone w wolnonośne moduły wysuwane, z indywidualną blokadą wysuwu, aby zawsze naraz można było otworzyć tylko jeden moduł wysuwany. Aluminiowe uchwyty listwowe zwymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania.
Ramy modułów są zbudowane z płyty perforowanej z otworami □ 9×9 mm co 37 mm, do mocowania modułów narzędziowych, pojemników i ścianek perforowanych. Szafy pionowe, przystosowane do mocowania w podłożu lub na ścianach, muszą być koniecznie zabezpieczone przed przewróceniem się.
Zamykane na zamek patentowy. Wszystkie moduły są zamykane łącznie.
Szerokość użytkowa wysuwanych modułów pionowych 6G – 150 mm; szerokość użytkowa wysuwanych modułów pionowych 12G – 300 mm.
Nośność modułu wysuwanego 6G – 175 kg; nośność modułu wysuwanego 12G – 350 kg.

Wyp. dodatkowe:

Wysuwane moduły pionowe mogą być wyposażone w:
półki nr 943160, ścianki perforowane nr 943166, półki ukośne nr 943162 oraz nr 943163, szynę Multifix nr 943170.

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus modułu szary jasny RAL 7035, fronty pionowych modułów wysuwanych antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus modułu wysuwanego bez możliwości konfiguracji, zawsze jasnoszary RAL 7035.

Wskazówka:

Szafy pionowe nie mogą być instalowane z cokołem!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.