{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016; RAL 7035
|
|
| Popsaná část |
Rukojeti
|
|
| Povlak |
S práškovým lakem
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá; Světle šedá
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Auszugkorpus; Korpus
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Front Vertikalauszüge
|
|
| oblast EX |
ne
|
|
| S rastrem děrované stěny |
ano
|
|
| Tvar otvoru |
čtyřhranné
|
|
| Šířka otvoru |
9 mm
|
|
| Výška otvoru |
9 mm
|
|
| Rozteč otvorů |
37 mm
|
|
| Hoffmann – rastr perforované stěny |
ano
|
|
| Podstavec konstrukce |
Žádný prostor soklu
|
|
| Ukotvení připraveno |
ano
|
|
| Uzamykatelné |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zámku |
Cylindrický zámek
|
|
| Zamykací systém přestavitelný |
ano
|
|
| Korpus šířka v G |
30
|
|
| Korpus hloubka v G |
28
|
|
| Nosnost |
1 000 kg; 175 kg; 350 kg
|
|
| Popsaná část |
Schrankgehäuse innen; Vertikalauszug 6G; Vertikalauszug 12G
|
|
| Materiál |
Hliník
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
Základní skříň
|
|
| Montážní poloha |
Upevnění k podlaze a ke stěně
|
|
| Hmotnost |
107 kg
|
|
| Rozsah použití |
Dílna
|
|
| Konfigurace |
Konfigurováno
|
|
| Šířka celkem Bg |
750 mm
|
|
| Celková hloubka Tg |
700 mm
|
|
| Výška celková Hg |
1 000 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce – těleso |
G
|
|
| Údaj o nosnosti |
1; 2; 3
|
|
| Pojízdné |
ne
|
| Katalogové číslo | 943115 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586195 | |
| Číslo výrobce | 943115 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |