Prowadnice szuflad (para), nośność: 75kg

Nr art.: 942902 75
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 135,46 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 48 mm
długość 685 mm
dla serii od roku budowy 08/2008
pasują do szaf o głębokości w E 36 E
nośność 75 kg
Rodzaj produktu Prowadnice

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Numer producenta 942902 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

obudów szafek narzędziowych o głębokości 36 E.
Dotyczy serii od daty produkcji 8.2008 do 8.2019.
prowadnic szynowych szuflad o nośności 75 kg do szuflad i półek wysuwanych.

W dostawie:

Szyny ceowe, szyny wysuwne z 2 klamrami zabezpieczającymi z tworzywa sztucznego.