Liukurullat (pari) 75 kg

Tuote nro.: 942902 75
Aseta hinta 2 kpl (31,86 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 48 mm
Pituus 685 mm
tuotantosarjalle valmistusvuodesta 08/2008
sopii kaapille syvyys E 36 E
Kantavuus 75 kg
Tuotetyyppi Ohjauskisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004

Kuvaus

Sopii:

Työkalukaapin runko, syvyys 36 E.
Valmistussarjaan alkaen valmistusvuodesta 08/2008 valmistusvuoteen 08/2019.
Vetolaatikon ohjauskiskot, kantavuus 75 kg, vetolaatikoille ja vetoalustoille.

Toimituksen sisältö:

U-kiskot, vetokiskot, joissa 2 muovista turvapidikettä.