Vodiaca lišta zásuvky (pár) 75

Č. pol.: 942902 75
Nastavte cenu 2 ks (28,81 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 48 mm
Dĺžka 685 mm
pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008
vhodné pre hĺbku skrinky v E 36 E
Nosnosť 75 kg
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942902 75
EAN/GTIN 4045197527004

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie s hĺbkou 36E.
Pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Vodiace lišty s nosnostou 75 kg do zásuviek a výsuvných políc.

Rozsah dodávky:

U-lišty, vysúvacie lišty s 2 plastovými bezpečnostnými sponami.