Vodící lišta zásuvky (pár), Nosnost: 75kg

Artiklové číslo: 942902 75
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 674,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (kg) Nastavit cenu 2 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vodící lišta
Délka 685 mm
Výška 48 mm
Vhodné pro hloubku skříně v E 36
Nosnost 75 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942902 75
EAN / GTIN 4045197527004
Číslo výrobce 942902 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Korpus skříně na nářadí s hloubkou 36 E.
Pro konstrukční řady od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Zásuvkové vodicí lišty s nosností 75 kg pro zásuvky a výsuvné police.

Rozsah dodávky:

Lišty ve tvaru U, výsuvné lišty s 2 plastovými bezpečnostními sponami.