Szuflada do szaf o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi szerokość 40G, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 125mm

Nr art.: 942573 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szuflady o wysokości frontu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 36×24G
wysokość użytkowa 100 mm
szerokość użytkowa 900 mm
głębokość użytkowa 600 mm
Szerokość użytkowa w G 36
Głębokość użytkowa w G 24
masa 8 kg
Rodzaj produktu Szuflada

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 942573 125
EAN / GTIN 4062406067823
Numer producenta 942573 125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szuflady do montażu w szafach o dużej pojemności / wzmocnionych z drzwiami skrzydłowymi GridLine.
Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Nowoczesna koncepcja szuflad do optymalnego wyposażenia w przegródki i pojemniki.

Pasuje do:

Szafy nr 941001941033, nr 942301942323, nr 942701942723, nr 942802942824.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

rozm. 30 i rozm. 40 pasują do szaf o szerokości 60G i 80G, ponieważ mają one 2 komory.
Szuflady nie nadają się do szaf z drzwiami przesuwnymi.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.