{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Odcień, Czarny | Szary antracytowy | |
| Część opisana | Schubladenkorpus; Fronten Schubladen | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo | |
| Grubość materiału | 0,9 mm | |
| Głębokość całkowita | 600 mm | |
| Wmontowane w korpus | Nie | |
| Wysokość frontu | 150 mm | |
| Szerokość użytkowa | 900 mm | |
| Głębokość użytkowa | 600 mm | |
| Wysokość użytkowa | 125 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe | G | |
| Szerokość użytkowa w G | 36 | |
| Głębokość użytkowa w G | 24 | |
| Powierzchnia użytkowa w G | 36×24 | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z uchwytem listwowym | Tak | |
| Z paskami do opisu | tak | |
| Prowadzony mechanizm wyciągania | Tak | |
| Typ prowadnic szynowych szuflad | Szyny teleskopowe | |
| Maks. nośność powierzchniowa | 75 kg | |
| Kolor | szare; czarny | |
| Rodzaj produktu | szuflada | |
| Masa | 9 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 942573 150 | |
| EAN / GTIN | 4062406067830 | |
| Numer producenta | 942573 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |