Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G, 36×24G, Výška čela zásuvky: 125mm

Artiklové číslo: 942573 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Černá Antracitová šedá
Popsaná část Schubladenkorpus; Fronten Schubladen
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 0,9 mm
Celková hloubka 600 mm
Zabudováno do těla ne
Výška čela 125 mm
Užitná šířka 900 mm
Užitná hloubka 600 mm
Užitná výška 100 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 36
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 36×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
S držadlem ano
S popisovacími proužky ano
Řízené zásuvky ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt Teleskopické lišty
Nosnost plošně rozložená max. 75 kg
Barva šedá; Černá
Druh produktu zásuvka
Hmotnost 8 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942573 125
EAN / GTIN 4062406067823
Číslo výrobce 942573 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvky pro vestavbu do velkoprostorových skříní a skříní na těžké zboží GridLine křídlové dveře.
Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.

Vhodné pro:

Skříně č. 941001941033, č. 942301942323, č. 942701942723, č. 942802942824.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vel. 30 a vel. 40 jsou vhodné pro skříně o šířce 60G a 80G, neboť mají 2 oddíly.
Zásuvky nejsou vhodné do skříní s posuvnými dvířky.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.