Napinacz z drążkiem i czerwonym uchwytem

Nr art.: 94094
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 94094
EAN / GTIN 4020772094096
Numer producenta 94094
Numer L L30090 652
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz z drążkiem, z czerwonym uchwytem i małą podstawką kątową. Napinacze ściskające i rozciągające.
(drążek popychający i dźwignia ręczna poruszają się w tym samym kierunku). Długa prowadnica drążka popychającego z gwintem mocującym i nakrętką. Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach 2 i 3 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Elementy dźwigniowe i drążek popychający wykonane ze stali poddanej obróbce cieplnej. Smarowano łożyska. Dźwignię ręczną można obracać pod dowolnym kątem względem powierzchni podstawy. Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą podpórką dla dłoni i miękkim elementem.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6880.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Śruba dociskowa: M 4x20
  • Masa: 65 g
  • Rozmiar: 0
  • A: 6,5
  • B min.: 17,0
  • B maks.: 33,0
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Skok: 16
  • HW min.: 12
  • Maks. HW: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54,0
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16