• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí

Artiklové číslo: 94094
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 94094
EAN / GTIN 4020772094096
Číslo výrobce 94094
L-číslo L30090 652
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí s červenou rukojeťí, s malou úhlovou nohou. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Ruční páku lze otáčet v libovolném úhlu k základně. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 0
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 0,8 kN
  • Upínací šroub: M 4x20
  • hmotnost: 65 g
  • Velikost: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17,0
  • B max: 33,0
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Zdvih: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54,0
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16