Napenjalec potisnega droga z rdečim ročaj

Št. art.: 94094
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 94094
EAN/GTIN 4020772094096
Številka proizvajalca 94094
L-število L30090 652
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Potisni napenjalec z rdečo ročaj, z majhno kotno nogo. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v otrdelih pušah za velikosti 2 in 3. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Ročno ročico lahko zavrtite pod katerim koli kotom glede na podstavek. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.

Lastnosti:

  • Velikost: 0
  • F1: 0.8kN
  • F2: 0.8kN
  • Pritisni vijak: M 4x20
  • Masa: 65 g
  • Velikost: 0
  • A: 6,5
  • B min: 17,0
  • B maks: 33,0
  • D: 4,5
  • E: 13
  • H: 12
  • H1: 49,3
  • Hod: 16
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • K: 6,5
  • L1: 66,5
  • L2: 10
  • L3: 54,0
  • M: 16,0
  • M2: M10x1,0
  • N: 25
  • P: 16