{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Schubladen Nutzbreite in G | 16 | |
| Część opisana | Drzwiczki; Front szuflady; korpus | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten; Türen | |
| Schubladen Nutztiefe in G | 16 | |
| Seria | GridLine | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Geprüfte Sicherheit | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Z drzwiami | tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 2 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | Wersja prawa i lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Fronty drzwi | Z blachą litą | |
| Kształt klamki | Uchwyt do pchania | |
| Z szufladami | tak | |
| Liczba szuflad | 3 szt. | |
| Szuflady o wysokości frontu | 125 mm | |
| Szerokość użytkowa korpusu Bn | 950 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu Tn | 425 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu Hn | 1 845 mm | |
| Opis półki/przedziału | 1 | |
| Liczba przedziałów ogółem | 2 szt. | |
| Z mechanizmem wysuwania | tak | |
| Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) | 100 % | |
| Z automatycznym domykaniem i amortyzacją | nie | |
| Wyposażone w półkę | tak | |
| Typ półki | Półka | |
| Mocowanie półki | Półka o regulowanej wysokości; Półki stałe | |
| Możliwość regulacji wysokości elementów wbudowanych | tak | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Ze ścianką perforowaną | tak | |
| Kształt otworu | kształt kwadratowy | |
| Szerokość otworu | 9 mm | |
| Wysokość otworu | 9 mm | |
| Rozstaw otworów | 37 mm | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | tak | |
| Schubladen Nutzbreite | 400 mm | |
| Wykonanie podstawy | Nivilliersockel | |
| Z kompensacją wysokości | tak | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Możliwość przezbrojenia systemu zamków | tak | |
| Szerokość korpusu w G | 40 | |
| Głębokość korpusu w G | 20 | |
| Nośność | 1 000 kg; 75 kg; 100 kg; 200 kg | |
| Nośność powierzchniowa | tak | |
| Część opisana | Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden; eingehängte Mitteltrennwand bzw. abgehängtes Abteil | |
| Schubladen Nutztiefe | 400 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen | G | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Masa | 145 kg | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Z konfiguracją | |
| Szerokość łącznie Bg | 1 000 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 500 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 2 000 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta, korpus | G | |
| Wskazanie udźwigu | 1; 2; 3; 4 | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 940102 2000-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406545208 | |
| Numer producenta | 940102 2000-1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |