Dulap de bază cu perete despărţitor şi sertare uşi batante din tablă masivă, Tip: 2000-1

Cod articol.: 940102 2000-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus; Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Schubladenfronten; Türen
Sigiliu de calitate și testare Geprüfte Sicherheit
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de împingere pentru cărucioare
Cu sertare da
Număr de sertare 2 buc.
Înălţime frontală a sertarului 125 mm
Înălţimea utilă a sertarelor HnS 400 mm
Sertarul poate fi blocat separat nu
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistem de închidere sistem de blocare Hoffmann
Sistemul de blocare poate fi convertit da
Corpus lățime utilă Bn 950 mm
Corpus adâncime utilă Tn 425 mm
Corpus înălțime utilă Hn 1.845 mm
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Execuţia structurii de bază Picioare
Cu compensarea înălțimii da
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 20
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 145 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Standard DIN EN 16122
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 500 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 500 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 940102 2000-1
EAN / GTIN 4062406545208
Număr producător 940102 2000-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulap 40x20G echipat cu perete despărţitor central şi sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de egalizare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Înălţime frontală sertare 125 mm.
Dulapul cu uși batante este echipat cu uși batante din tablă solidă.
Perete despărțitor central suspendat cu □ 9 × 9 mm într-o grilă de 37 mm, cu un raft fix și 2 rafturi reglabile pe înălțime. Capacitatea portantă a peretelui despărţitor central suspendat sau a compartimentului suspendat: 200 kg.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lăţime 20G: 3
Număr rafturi de depozitare lăţime 40G: 1
Număr sertare 16×16G: 1
Număr sertare 36×16G: 2

Livrare:

Dulap cu perete despărţitor, cu rafturi de depozitare şi sertare incluse.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uşi şi părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.