{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Schubladen Nutzbreite in G |
16
|
|
| Pieza descrita |
Frente del cajón; Puertas; cuerpo
|
|
| Recubrimiento |
Con recubrimiento de polvo
|
|
| Color, gris |
Gris luminoso; Gris antracita
|
|
| Pieza descrita, Gris luminoso |
Korpus; Schubladenkorpus
|
|
| Pieza descrita, Gris antracita |
Schubladenfronten; Türen
|
|
| Schubladen Nutztiefe in G |
16
|
|
| Serie |
GridLine
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| área EX |
no
|
|
| Con puerta |
sí
|
|
| Número total de puertas |
2 ud.
|
|
| Tipo de construcción de la puerta |
puerta batiente/giratoria
|
|
| Tope de la puerta |
Derecha e izquierda
|
|
| Ángulo de apertura de la puerta |
250 grados
|
|
| Frontales puerta |
Con chapa maciza
|
|
| Forma de manija de puerta |
Tirador deslizante
|
|
| Con cajones |
sí
|
|
| Cantidad de cajones |
3 ud.
|
|
| Altura frontal de cajón |
125 mm
|
|
| Anchura útil cuerpo Bn |
950 mm
|
|
| Profundidad útil cuerpo Tn |
425 mm
|
|
| Altura útil cuerpo Hn |
1.845 mm
|
|
| Descripción compartimento / departamento |
1
|
|
| Número total de departamentos |
2 ud.
|
|
| Con tecnología de extracción |
sí
|
|
| Longitud de extensión (extensión parcial/total) |
100 %
|
|
| Autocierre y amortiguación |
no
|
|
| Con estante |
sí
|
|
| Tipo de estante |
Estante
|
|
| Montaje del estante |
Estante fijo; Estante regulable en altura
|
|
| Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas |
sí
|
|
| Regulación de la altura en el intervalo |
25 mm
|
|
| Con retícula panel perforado |
sí
|
|
| Forma del orificio |
forma cuadrangular
|
|
| Anchura de orificio |
9 mm
|
|
| Altura de orificio |
9 mm
|
|
| Distancia entre orificios |
37 mm
|
|
| Retícula panel perforado Hoffmann |
sí
|
|
| Schubladen Nutzbreite |
400 mm
|
|
| Modelo estructura inferior |
Nivilliersockel
|
|
| Con compensación de altura |
sí
|
|
| Con cerradura |
sí
|
|
| Tipo de construcción de la cerradura |
Cerradura de pasador cilíndrico
|
|
| Sistema de cerradura reequipable |
sí
|
|
| Anchura cuerpo en G |
40
|
|
| Profundidad cuerpo en G |
20
|
|
| Capacidad de carga |
1.000 kg; 75 kg; 100 kg; 200 kg
|
|
| Capacidad de carga distribuida en la superficie |
sí
|
|
| Pieza descrita |
Schrankgehäuse innen; Schublade; Fachboden; eingehängte Mitteltrennwand bzw. abgehängtes Abteil
|
|
| Schubladen Nutztiefe |
400 mm
|
|
| Herstellerspezifische Einheit Schubladen |
G
|
|
| Material |
Chapa de acero
|
|
| Color |
gris; gris
|
|
| Selección del color |
Colores GARANT
|
|
| Tipo de producto |
Armario base
|
|
| Peso |
145 kg
|
|
| Intervalo de empleo |
Taller
|
|
| Configuración |
Configurado/a
|
|
| Anchura total Bg |
1.000 mm
|
|
| Fondo total Tg |
500 mm
|
|
| Altura total Hg |
2.000 mm
|
|
| Unidad específico del fabricante, cuerpo |
G
|
|
| Especificación de la capacidad de carga |
1; 2; 3; 4
|
|
| Móvil |
no
|
| Número de artículo | 940102 2000-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406545208 | |
| Número del fabricante | 940102 2000-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |